Motion
48557995

Made in USA
48557995

2-3/16" Diam, 4' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 1/2"
Artículo MI #11690409
No. Fabricante 48557995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48557995

2-3/16" Diam, 4' Largo, 1045 Eje lineal redondo con chaveta de acero Llave de 1/2"
Artículo MI #11690409
No. Fabricante 48557995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/2
  • Longitud
    48 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48557995 48557995 2-3/16 X 48" 1045 STL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo