Motion
48642813

Made in USA
48642813

Eje redondo - Acero, 2.4375 pulg. de diámetro, 48.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11690433
No. Fabricante 48642813
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
48642813

Eje redondo - Acero, 2.4375 pulg. de diámetro, 48.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #11690433
No. Fabricante 48642813
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    5/8
  • Longitud
    48 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Estilo
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
48642813 48642813 2-7/16 X 48" 1045 STL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo