Motion
60100542

Made in USA
60100542

9 pulgadas de largo x 3.6614 pulgadas de ancho, estroboscopio 3.5433 pulgadas de grosor del medidor, de 30 a 20,000 destellos por minuto
Artículo MI #11691913
No. Fabricante 60100542
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60100542

9 pulgadas de largo x 3.6614 pulgadas de ancho, estroboscopio 3.5433 pulgadas de grosor del medidor, de 30 a 20,000 destellos por minuto
Artículo MI #11691913
No. Fabricante 60100542
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del medidor
    9 pulg.
  • Grosor del medidor
    3.5433 pulg.
  • Ancho del medidor
    3.6614 pulg.

Detalles

  • Tipo de corriente
    CA
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Certificado NIST
  • Parpadeos máximos por minuto
    20,000
  • Frecuencia máxima
    400 hz
  • Parpadeos mín. por minuto
    30
  • Frecuencia mínima
    50 hz
  • Voltaje
    115.00, 230.00

Descripción general

Descripción del fabricante
60100542 60100542 20000FPM/CA CON ALIMENTACIÓN DE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo