Motion
60100567

Made in USA
60100567

9 pulgadas de largo x 3.6614 pulgadas de ancho, estroboscopio 3.5433 pulgadas de grosor del medidor, de 30 a 10,000 destellos por minuto
Artículo MI #11691914
No. Fabricante 60100567
Precio1,158.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60100567

9 pulgadas de largo x 3.6614 pulgadas de ancho, estroboscopio 3.5433 pulgadas de grosor del medidor, de 30 a 10,000 destellos por minuto
Artículo MI #11691914
No. Fabricante 60100567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,158.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del medidor
    9 pulg.
  • Grosor del medidor
    3.5433 pulg.
  • Ancho del medidor
    3.6614 pulg.

Detalles

  • Tipo de corriente
    CA
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Parpadeos máximos por minuto
    10,000
  • Frecuencia máxima
    400 hz
  • Parpadeos mín. por minuto
    30
  • Frecuencia mínima
    50 hz
  • Voltaje
    115.00, 230.00

Descripción general

Descripción del fabricante
60100567 60100567 10000FPM/BA CON ALIMENTACIÓN DE CA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo