Motion
60318813

Made in USA
60318813

180 Grit, grado muy fino, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 4" de largo x 2" de ancho x 2" de grosor, con respaldo de tela, peso de respaldo X, 10 capas, 12,000 RPM máx.
Artículo MI #11691945
No. Fabricante 60318813
Precio8.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60318813

180 Grit, grado muy fino, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 4" de largo x 2" de ancho x 2" de grosor, con respaldo de tela, peso de respaldo X, 10 capas, 12,000 RPM máx.
Artículo MI #11691945
No. Fabricante 60318813

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Tamaño del ojal
    1/4-20
  • Longitud de la almohadilla
    4 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    2 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180
  • RPM Máx.
    12,000
  • Número de capas
    10
  • Tipo de almohadilla
    Cruce

Descripción general

Descripción del fabricante
60318813 60318813 4X2 10P1/4-20 A180 DUR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
  • Las almohadillas transversales se utilizan para el pulido de tolerancia estrecha y canales de radios pequeños, el desbarbado, los extremos y el interior de los tubos y muchas otras aplicaciones especiales. Están diseñados con un ojal de cambio rápido o un acoplamiento más fácil.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo