Motion
60318888

Made in USA
60318888

120 grano, grado fino, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 4-1/2" largo x 1-1/2" ancho x 1-1/2" grueso, 10 capas, 12,000 RPM máx.
Artículo MI #11691949
No. Fabricante 60318888
Precio7.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60318888

120 grano, grado fino, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 4-1/2" largo x 1-1/2" ancho x 1-1/2" grueso, 10 capas, 12,000 RPM máx.
Artículo MI #11691949
No. Fabricante 60318888

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del ojal
    1/4-20
  • Longitud de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    12,000
  • Número de capas
    10
  • Tipo de almohadilla
    Cruce

Descripción general

Descripción del fabricante
60318888 60318888 4.5X1.5 10P1/4-20 A120
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Las almohadillas transversales se utilizan para el pulido de tolerancia estrecha y canales de radios pequeños, el desbarbado, los extremos y el interior de los tubos y muchas otras aplicaciones especiales. Están diseñados con un ojal de cambio rápido o un acoplamiento más fácil.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo