Motion
60332244

Made in USA
60332244

Diam de cabeza 3/8", diam de mango 1/4", 6 canales 120° avellanado de metal duro integral, acabado brillante, 2-1/2" OAL, diámetro de nariz 0.062", extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11691983
No. Fabricante 60332244
Precio103.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60332244

Diam de cabeza 3/8", diam de mango 1/4", 6 canales 120° avellanado de metal duro integral, acabado brillante, 2-1/2" OAL, diámetro de nariz 0.062", extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11691983
No. Fabricante 60332244

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    120 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    60 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Metal duro integral
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
60332244 60332244 3/8X1/4X120 USA CARB C
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo