Motion
60482049

Made in USA
60482049

Perno de 5/16 in, 0.317 in ID, Acero inoxidable grado 17-7 PH, Disco Belleville Spring5/8 in OD, 0.042 in High, 0.022 in Thick
Artículo MI #11692005
No. Fabricante 60482049
Precio19.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60482049

Perno de 5/16 in, 0.317 in ID, Acero inoxidable grado 17-7 PH, Disco Belleville Spring5/8 in OD, 0.042 in High, 0.022 in Thick
Artículo MI #11692005
No. Fabricante 60482049

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Desviación
    0.0150 pulg.
  • Deflexión a plano
    0.0200 pulg.
  • Diámetro interior
    0.317 pulg.
  • Carga en desviación
    94 lb
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Altura total
    0.042 pulg.
  • Grosor
    0.022 pulg.

Detalles

  • Dureza
    38 Rockwell C
  • Cargar en plano
    111 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
60482049 60482049 15.9MMX8.3MMX.9 12PKG
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"