Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.009-0.016 pulg.
- Deflexión a plano0.0180 pulg.
- Diámetro interior0.323 pulg.
- Carga en desviación94 lb
- Carga máxima en desviación112 lb
- Carga mín. en desviación73 lb
- Diámetro exterior0.63 pulg.
- Altura total0.041 pulg.
- Grosor0.024 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 2092; DIN 2093
- Dureza38 Rockwell C
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material17-7 PH
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoResorte de disco Belleville
Descripción general
- Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.