Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.009-0.013 pulg.
- Deflexión a plano0.0180 pulg.
- Diámetro interior0.402 pulg.
- Carga en desviación351 lb
- Carga máxima en desviación349 lb
- Carga mín. en desviación256 lb
- Diámetro exterior0.787 pulg.
- Altura total0.061 pulg.
- Grosor0.043 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 2092; DIN 2093
- Dureza38 Rockwell C
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material17-7 PH
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoResorte de disco Belleville
Descripción general
- Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.