Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.015-0.028 pulg.
- Deflexión a plano0.0300 pulg.
- Diámetro interior0.323 pulg.
- Carga en desviación168 lb
- Carga máxima en desviación196 lb
- Carga mín. en desviación134 lb
- Diámetro exterior0.906 pulg.
- Altura total0.061 pulg.
- Grosor0.032 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 2092; DIN 2093
- Dureza38 Rockwell C
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material17-7 PH
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoResorte de disco Belleville
Descripción general
Descripción del fabricante
60482155 60482155 23MMX8.2MMX1.55 BELLEV
- Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.