Motion
60482171

Made in USA
60482171

0.48" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring0.984" OD, 0.081" alto, 0.059" grueso
Artículo MI #11692016
No. Fabricante 60482171
Precio53.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60482171

0.48" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring0.984" OD, 0.081" alto, 0.059" grueso
Artículo MI #11692016
No. Fabricante 60482171

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.010-0.014 pulg.
  • Deflexión a plano
    0.0220 pulg.
  • Diámetro interior
    0.48 pulg.
  • Carga en desviación
    655 lb
  • Carga máxima en desviación
    629 lb
  • Carga mín. en desviación
    446 lb
  • Diámetro exterior
    0.984 pulg.
  • Altura total
    0.081 pulg.
  • Grosor
    0.059 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureza
    38 Rockwell C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
60482171 60482171 25.0MMX12.2MM X2.05 SER
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo