Motion
60482189

Made in USA
60482189

0.559" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring1.1" OD, 0.071" alto, 0.0394" grueso
Artículo MI #11692017
No. Fabricante 60482189
Precio32.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60482189

0.559" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring1.1" OD, 0.071" alto, 0.0394" grueso
Artículo MI #11692017
No. Fabricante 60482189

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.016-0.029 pulg.
  • Deflexión a plano
    0.0320 pulg.
  • Diámetro interior
    0.559 pulg.
  • Carga en desviación
    253 lb
  • Carga máxima en desviación
    302 lb
  • Carga mín. en desviación
    202 lb
  • Diámetro exterior
    1.1 pulg.
  • Altura total
    0.071 pulg.
  • Grosor
    0.0394 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureza
    38 Rockwell C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
60482189 60482189 28.0MMX14.2MMX1.80 BEL
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"