Motion
60482197

Made in USA
60482197

0.559" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring1.1" OD, 0.085" alto, 0.059" grueso
Artículo MI #11692018
No. Fabricante 60482197
Precio58.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60482197

0.559" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring1.1" OD, 0.085" alto, 0.059" grueso
Artículo MI #11692018
No. Fabricante 60482197

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.013-0.018 pulg.
  • Deflexión a plano
    0.0260 pulg.
  • Diámetro interior
    0.559 pulg.
  • Carga en desviación
    671 lb
  • Carga máxima en desviación
    655 lb
  • Carga mín. en desviación
    483 lb
  • Diámetro exterior
    1.1 pulg.
  • Altura total
    0.085 pulg.
  • Grosor
    0.059 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureza
    38 Rockwell C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
60482197 60482197 28.0MMX14.2MMX2.15 BEL
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo