Motion
60482502

Made in USA
60482502

2.01" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring3.94" OD, 0.323" alto, 0.2362" grueso
Artículo MI #11692030
No. Fabricante 60482502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60482502

2.01" ID, acero inoxidable grado 17-7 PH, disco Belleville Spring3.94" OD, 0.323" alto, 0.2362" grueso
Artículo MI #11692030
No. Fabricante 60482502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.040-0.057 pulg.
  • Deflexión a plano
    0.0880 pulg.
  • Diámetro interior
    2.01 pulg.
  • Carga en desviación
    11406 lb
  • Carga máxima en desviación
    10308 lb
  • Carga mín. en desviación
    7317 lb
  • Diámetro exterior
    3.94 pulg.
  • Altura total
    0.323 pulg.
  • Grosor
    0.2362 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureza
    38 Rockwell C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Resorte de disco Belleville

Descripción general

Descripción del fabricante
60482502 60482502 100MMX51.0X8.20 BELLEV
  • Los resortes de disco Belleville, también conocidos como arandelas cónicas, tienen una forma curva que crea una acción similar a la de un resorte. Se utilizan en aplicaciones que requieren cargas pesadas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"