Motion
60517992

Made in USA
60517992

Broca semicircular de acero de alta velocidad de 0.242 in; Longitud total de 4 in
Artículo MI #11692032
No. Fabricante 60517992
Precio45.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60517992

Broca semicircular de acero de alta velocidad de 0.242 in; Longitud total de 4 in
Artículo MI #11692032
No. Fabricante 60517992

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2420 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo
    Broca semicircular

Descripción general

Descripción del fabricante
60517992 60517992 L C BRILLANTE EE. UU. HSS H
  • Las brocas semicirculares permiten taladrar profundamente en metales blandos no ferrosos que pueden obstruirse si se perforan con brocas estriadas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"