Motion
60518107

Made in USA
60518107

Broca semicircular de acero de alta velocidad de 0.413 in; Longitud total de 5-1/4 in
Artículo MI #11692043
No. Fabricante 60518107
Price $136.28 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60518107

Broca semicircular de acero de alta velocidad de 0.413 in; Longitud total de 5-1/4 in
Artículo MI #11692043
No. Fabricante 60518107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 136.28 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    0.4130 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo
    Broca semicircular

Descripción general

Descripción del fabricante
60518107 60518107 LTR Z BRILLANTE EE. UU. HSS H
  • Las brocas semicirculares permiten taladrar profundamente en metales blandos no ferrosos que pueden obstruirse si se perforan con brocas estriadas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo