Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/32 pulg.
- Longitud5/16 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ASTM A574; MS16555
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.