Motion
60529187

Made in USA
60529187

3/8-16 UNC, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 8 acero aleado, llave de 3/16"
Artículo MI #11692131
No. Fabricante 60529187
Precio1.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60529187

3/8-16 UNC, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 8 acero aleado, llave de 3/16"
Artículo MI #11692131
No. Fabricante 60529187

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ASTM A574; MS16555
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE 60529187 60529187 3/8-16X1-3/4" S
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"