Motion
60573235

Made in USA
60573235

1/2" Diámetro de hombro x 2-1/4" Longitud de hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.729 a 3/4" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692267
No. Fabricante 60573235
Precio4.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60573235

1/2" Diámetro de hombro x 2-1/4" Longitud de hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.729 a 3/4" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692267
No. Fabricante 60573235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60573235 60573235 1/2 X 2-1/4" HOMBRO/ST
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"