Motion
60575602

Made in USA
60575602

3/4" Diámetro de hombro x 6" Longitud de hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.977 a 1" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692312
No. Fabricante 60575602
Price$43.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60575602

3/4" Diámetro de hombro x 6" Longitud de hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.977 a 1" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692312
No. Fabricante 60575602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$43.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60575602 60575602 3/4 X 6" HOMBRO/TIRA
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo