Motion
60581071

Made in USA
60581071

Tornillo de tapa con botón de vaso hexagonal UNC n.o 6-32 ; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 5/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11692319
No. Fabricante 60581071
Price$0.23/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60581071

Tornillo de tapa con botón de vaso hexagonal UNC n.o 6-32 ; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 5/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11692319
No. Fabricante 60581071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.23/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    1 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M2x0.40 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ANSI B18.3; MS16555
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTÓN HD 60581071 60581071 6-32 X 5/8"
  • Los tipos de cabezas de botones tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies planas de apoyoSobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo