Motion
60634102

Made in USA
60634102

Pin de Dowel estándar de acero aleado de grado 8 , diámetro de 1/4" x longitud de pin de 1", acabado brillante, dureza (superficie) C 47-58 y C 60 , 14,720 Lb (corte doble), resistencia a la rotura de 7,360 Lb (corte simple), 1 biselado y 1 extremo redondeado
Artículo MI #11692532
No. Fabricante 60634102
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60634102

Pin de Dowel estándar de acero aleado de grado 8 , diámetro de 1/4" x longitud de pin de 1", acabado brillante, dureza (superficie) C 47-58 y C 60 , 14,720 Lb (corte doble), resistencia a la rotura de 7,360 Lb (corte simple), 1 biselado y 1 extremo redondeado
Artículo MI #11692532
No. Fabricante 60634102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    14720
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    1 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Dureza
    C 47-58;C 60
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
60634102 60634102 1/4 PASADORES DE DOWEL DE 1"
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno