Motion
60634185

Made in USA
60634185

Clavija estándar de acero aleado de grado 8 con longitud de clavija de 1/4" de diámetro x 1-3/4" de acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 14,720 Lb (corte doble), 7,360 Lb (corte simple) Resistencia a la rotura, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11692535
No. Fabricante 60634185
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60634185

Clavija estándar de acero aleado de grado 8 con longitud de clavija de 1/4" de diámetro x 1-3/4" de acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 14,720 Lb (corte doble), 7,360 Lb (corte simple) Resistencia a la rotura, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11692535
No. Fabricante 60634185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    14720
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Dureza
    C 47-58;C 60
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PIN DE DOWEL DE 60634185 60634185 1/4 X 1-3/4"
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno