Motion
60665056

Made in USA
60665056

#10-24 UNC Hex Socket Cap Screw;Alloy Steel, Black Oxide, Fully Threaded, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11692587
No. Fabricante 60665056
Precio0.15 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60665056

#10-24 UNC Hex Socket Cap Screw;Alloy Steel, Black Oxide, Fully Threaded, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11692587
No. Fabricante 60665056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    7/64in
  • Longitud  
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60665056 60665056 10-24 X 3/8" CABEZA SKT
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo