Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabezaM3
- Diámetro de la cabeza9.60 mm
- Altura del cabezal4.40 mm
- Longitud9.60 mm
- Diámetro del hombro8.30 mm
Detalles
- Color de la cabezaRojo
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialPlástico
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.