Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabezaM8
- Diámetro de la cabeza26.00 mm
- Altura del cabezal9.80 mm
- Longitud26.00 mm
- Diámetro del hombro16.00 mm
Detalles
- Color de la cabezaRojo
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialPlástico
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.