Motion
60745833

Made in USA
60745833

Tornillo manual de plástico estriado - 9.6mm OAL, 9.6mm diámetro de cabeza x 4.4mm altura de cabeza, gris
Artículo MI #11692719
No. Fabricante 60745833
Precio261.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60745833

Tornillo manual de plástico estriado - 9.6mm OAL, 9.6mm diámetro de cabeza x 4.4mm altura de cabeza, gris
Artículo MI #11692719
No. Fabricante 60745833

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio261.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    9.60 mm
  • Altura del cabezal
    4.40 mm
  • Longitud
    9.60 mm
  • Diámetro del hombro
    8.30 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Gris
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60745833 60745833 3MX9.6M 1000-PACK GRIS
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good