Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabezaM8
- Diámetro de la cabeza38.00 mm
- Altura del cabezal10.00 mm
- Longitud38.00 mm
- Diámetro del hombro16.00 mm
Detalles
- Color de la cabezaRojo
- Tipo de cabezalRoseta
- MaterialPlástico
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o latón
- Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
- Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano.