Motion
60745973

Made in USA
60745973

Tornillo manual de plástico Rosette - 38mm OAL, 38mm diámetro de cabeza x 12.5mm altura de cabeza, rojo
Artículo MI #11692733
No. Fabricante 60745973
Precio760.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60745973

Tornillo manual de plástico Rosette - 38mm OAL, 38mm diámetro de cabeza x 12.5mm altura de cabeza, rojo
Artículo MI #11692733
No. Fabricante 60745973

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio760.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M10
  • Diámetro de la cabeza
    38.00 mm
  • Altura del cabezal
    12.50 mm
  • Longitud
    38.00 mm
  • Diámetro del hombro
    19.50 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Rojo
  • Tipo de cabezal
    Roseta
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60745973 60745973 10MX38M 1000-PACK ROJO
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
  • Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"