Motion
60745981

Made in USA
60745981

Tornillo manual de plástico en T - 26mm OAL, 26mm diámetro de cabeza x 6.6mm altura de cabeza, negro
Artículo MI #11692734
No. Fabricante 60745981
Precio300.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60745981

Tornillo manual de plástico en T - 26mm OAL, 26mm diámetro de cabeza x 6.6mm altura de cabeza, negro
Artículo MI #11692734
No. Fabricante 60745981

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio300.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    26.00 mm
  • Altura del cabezal
    6.60 mm
  • Longitud
    26.00 mm
  • Diámetro del hombro
    12.00 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Camiseta
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60745981 60745981 5MX26M 1000-PACK NEGRO
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
  • Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"