Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabezaM5
- Diámetro de la cabeza26.00 mm
- Altura del cabezal6.60 mm
- Longitud26.00 mm
- Diámetro del hombro12.00 mm
Detalles
- Color de la cabezaRojo
- Tipo de cabezalCamiseta
- MaterialPlástico
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o latón
- Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
- Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.