Motion
60746112

Made in USA
60746112

Tornillo manual de plástico estriado - 3/8" OAL, diámetro de cabeza de 3/8" x altura de cabeza de 3/16", negro
Artículo MI #11692745
No. Fabricante 60746112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746112

Tornillo manual de plástico estriado - 3/8" OAL, diámetro de cabeza de 3/8" x altura de cabeza de 3/16", negro
Artículo MI #11692745
No. Fabricante 60746112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    #6
  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Diámetro del hombro
    21/64 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
60746112 60746112 6X3/8" 1000-PACK, NEGRO
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo