Motion
60746286

Made in USA
60746286

Tornillo manual de plástico estriado - 3/4" OAL, diámetro de la cabeza de 3/4" x altura de la cabeza de 5/16", gris
Artículo MI #11692758
No. Fabricante 60746286
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746286

Tornillo manual de plástico estriado - 3/4" OAL, diámetro de la cabeza de 3/4" x altura de la cabeza de 5/16", gris
Artículo MI #11692758
No. Fabricante 60746286
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Gris
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
60746286 60746286 1/4X3/4" GRA DE 1000-PACK
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"