Motion
60746336

Made in USA
60746336

Tornillo manual de plástico Rosette - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 13/32", negro
Artículo MI #11692762
No. Fabricante 60746336
Precio717.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746336

Tornillo manual de plástico Rosette - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 13/32", negro
Artículo MI #11692762
No. Fabricante 60746336

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio717.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    13/32 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    37/64 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Roseta
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
60746336 60746336 5/16X1-1/2"1000-PACK B
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
  • Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo