Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabeza1/4
- Diámetro de la cabeza1-1/2 pulg.
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Diámetro del hombro1/2 pulg.
Detalles
- Color de la cabezaGris
- Tipo de cabezalRoseta
- MaterialPlástico
Descripción general
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o latón
- Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
- Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano.