Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabeza3/8
- Diámetro de la cabeza1-3/4 pulg.
- Altura del cabezal15/32 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Diámetro del hombro23/32 pulg.
Detalles
- Color de la cabezaNegro
- Tipo de cabezalCamiseta
- MaterialPlástico
Descripción general
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o latón
- Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
- Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.