Motion
60746559

Made in USA
60746559

Tornillo manual de plástico L - 11/16" OAL, diámetro de cabeza de 11/16" x altura de cabeza de 7/16", negro
Artículo MI #11692778
No. Fabricante 60746559
Precio320.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746559

Tornillo manual de plástico L - 11/16" OAL, diámetro de cabeza de 11/16" x altura de cabeza de 7/16", negro
Artículo MI #11692778
No. Fabricante 60746559

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro de la cabeza
    11/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    11/16 pulg.
  • Diámetro del hombro
    33/64 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    L
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
60746559 60746559 1/4X11/16" 1000-PACK"
  • Los tipos de cabezal en L tienen mangos que se extienden desde un solo lado del cabezal del sujetador
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"