Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo de cabeza1/4
- Diámetro de la cabeza11/16 pulg.
- Altura del cabezal7/16 pulg.
- Longitud11/16 pulg.
- Diámetro del hombro33/64 pulg.
Detalles
- Color de la cabezaGris
- Tipo de cabezalL
- MaterialPlástico
Descripción general
- Los tipos de cabezal en L tienen mangos que se extienden desde un solo lado del cabezal del sujetador
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.