Motion
60746633

Made in USA
60746633

#4-40 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1/4" OAL, diámetro de cabeza de 5/16", negro
Artículo MI #11692786
No. Fabricante 60746633
Precio60.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746633

#4-40 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1/4" OAL, diámetro de cabeza de 5/16", negro
Artículo MI #11692786
No. Fabricante 60746633

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Longitud
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60746633 60746633 4-40X1/4" 100/PK NEGRO
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"