Motion
60746799

Made in USA
60746799

1/4-20 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 3/4" OAL, 3/4" Head Diam, negro
Artículo MI #11692802
No. Fabricante 60746799
Precio77.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746799

1/4-20 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 3/4" OAL, 3/4" Head Diam, negro
Artículo MI #11692802
No. Fabricante 60746799
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
Precio77.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60746799 60746799 1/4-20X3/4"3/4HD 100PK
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo