Motion
60746807

Made in USA
60746807

1/4-20 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1" OAL, diámetro de cabeza de 3/4", negro
Artículo MI #11692803
No. Fabricante 60746807
Precio81.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60746807

1/4-20 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1" OAL, diámetro de cabeza de 3/4", negro
Artículo MI #11692803
No. Fabricante 60746807
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
Precio81.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60746807 60746807 1/4X20X1"3/4HD 100PK B
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo