Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-1/2 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Color de la cabezaNegro
- Material del cabezalPlástico
- Tipo de cabezalRoseta
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
- Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.