Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-1/2 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Color de la cabezaRojo
- Material del cabezalPlástico
- Tipo de cabezalCamiseta
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
- Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.