Motion
60747672

Made in USA
60747672

Tornillo manual de acero en T 5/16-18 - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza 1-1/2", rojo
Artículo MI #11692855
No. Fabricante 60747672
Precio121.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60747672

Tornillo manual de acero en T 5/16-18 - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza 1-1/2", rojo
Artículo MI #11692855
No. Fabricante 60747672
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
Precio121.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Color de la cabeza
    Rojo
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Camiseta
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60747672 60747672 5/16-18X1,5" 100-PACK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
  • Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo