Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Color de la cabezaGris
- Material del cabezalPlástico
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.