Motion
60748076

Made in USA
60748076

3/8-16 Rosette Tornillo manual de acero para hombro - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2", gris
Artículo MI #11692883
No. Fabricante 60748076
Precio170.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60748076

3/8-16 Rosette Tornillo manual de acero para hombro - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2", gris
Artículo MI #11692883
No. Fabricante 60748076
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
Precio170.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Color de la cabeza
    Gris
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Roseta
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60748076 60748076 3/8-16X1" 100-PACK GRA
  • Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
  • Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo