Motion
60748431

Made in USA
60748431

Tornillo manual de plástico estriado - 26mm OAL, 26mm Diámetro de cabeza x 7.8mm Altura de cabeza, Amarillo
Artículo MI #11692892
No. Fabricante 60748431
Precio460.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60748431

Tornillo manual de plástico estriado - 26mm OAL, 26mm Diámetro de cabeza x 7.8mm Altura de cabeza, Amarillo
Artículo MI #11692892
No. Fabricante 60748431
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
Precio460.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    26.00 mm
  • Altura del cabezal
    7.80 mm
  • Longitud
    26.00 mm
  • Diámetro del hombro
    13.00 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Amarillo
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60748431 60748431 6MX26M 1000-PACK ENELLO
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo