Motion
60748811

Made in USA
60748811

Tornillo manual de plástico Rosette - 38mm OAL, 38mm Diámetro de cabeza x 10mm Altura de cabeza, Amarillo
Artículo MI #11692911
No. Fabricante 60748811
Precio87.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60748811

Tornillo manual de plástico Rosette - 38mm OAL, 38mm Diámetro de cabeza x 10mm Altura de cabeza, Amarillo
Artículo MI #11692911
No. Fabricante 60748811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M8
  • Diámetro de la cabeza
    38.00 mm
  • Altura del cabezal
    10.00 mm
  • Longitud
    38.00 mm
  • Diámetro del hombro
    16.00 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Amarillo
  • Tipo de cabezal
    Roseta
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60748811 60748811 8MX38M 100-PACK AMARILLO
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
  • Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo