Motion
60748860

Made in USA
60748860

T Tornillo manual de plástico en T - 45mm OAL, 45mm Diámetro de cabeza x 12.5mm Altura de cabeza, Amarillo
Artículo MI #11692916
No. Fabricante 60748860
Precio50.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60748860

T Tornillo manual de plástico en T - 45mm OAL, 45mm Diámetro de cabeza x 12.5mm Altura de cabeza, Amarillo
Artículo MI #11692916
No. Fabricante 60748860

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M10
  • Diámetro de la cabeza
    45.00 mm
  • Altura del cabezal
    12.50 mm
  • Longitud
    45.00 mm
  • Diámetro del hombro
    20.00 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Amarillo
  • Tipo de cabezal
    Camiseta
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60748860 60748860 10MX45M YELLO, 100-PACK
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
  • Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo